| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-50880014 Herst.-Nr.: 50880014 EAN/GTIN: 4030555370941 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Reduzierringe dienen der Reduzierung von Kreissägeblattbohrung. Die Ringe besitzen einen gerändelten Aussenrand und eine geschliffene Bohrung. Bitte beachten Sie, dass nur dann reduziert werden kann, wenn eine direkte Spannung des Kreissägeblattes über Spannringe oder Flansche gewährleistet ist. Diese Reduzierringe wurden in Deutschland unter höchsten Qualitätsansprüchen gefertigt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 109.00 mm | Breite: | 58.00 mm | Höhe: | 8.00 mm | Bullet 1: | Reduzierring für Kreissägeblätter mit geschliffener Bohrung und gerändeltem Rand | Bullet 2: | Außendurchmesser 30mm; Innendurchmesser 15mm; Stärke 2,0mm | Bullet 3: | die Bohrung kann nur reduziert werden, wenn eine direkte Spannung des Kreissägeblattes über Spannringe oder Flansche gewährleistet ist | Bullet 4: | Made in Germany - Beste Qualität aus deutscher Produktion! | Technische Daten: | <ul><li>Reduzierring für Kreissägeblätter mit geschliffener Bohrung und gerändeltem Rand<li>Außendurchmesser 30mm; Innendurchmesser 15mm; Stärke 2,0mm<li>die Bohrung kann nur reduziert werden, wenn eine direkte Spannung des Kreissägeblattes über Spannringe oder Flansche gewährleistet ist<li>Made in Germany - Beste Qualität aus deutscher Produktion! |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, Reduzier, Ring, Reduzierring, Reduzierung, Bohrung, reduzieren, Kreissägeblatt, Kreissägeblätter, Kreissäge, geschliffen, Rand, gerändelt, gezackt, zacken, einkerbung, 50880014, 30x15, 30x15mm, 30, 15, mm, 30mm, auf, 15mm, 2, 2mm, stark, breit, dick |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |