Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW ZWS Fertigschnitt-Kreissägeblatt 350x3,5x30mm Z=108 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW ZWS Fertigschnitt-Kreissägeblatt 350x3,5x30mm Z=108 WS
Stehle HW ZWS Fertigschnitt-Kreissägeblatt 350x3,5x30mm Z=108 WS
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58100040
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58100040
EAN/GTIN:
     4030555814322
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Diese Besäum- und Fertigschnitt-Kreissägeblätter mit Wechselverzahnung sind für Formatschnitte in Holzwerkstoffen geeignet. Sie können mit Tischkreissägen und Spezialmaschinen verwendet werden. Die verschiedenen Zahnreihen bieten eine optimale Anpassung an Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialdicke. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC06. Gegen Aufpreis kann die Bohrung auf bis zu 50mm erweitert werden, bitte wenden Sie sich hierzu an uns.
Weitere Informationen:
Länge:
424.00 mm
Breite:
420.00 mm
Höhe:
16.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Besäum- und Fertigschnitt-Kreissägeblatt mit Wechselverzahnung für Formatschnitte in Holzwerkstoffen mit Tischkreissägen und Spezialmaschinen
Bullet 2:
Durchmesser 350mm; Schnittbreite 3,5mm; Sägeblattstärke 2,5mm; Bohrung 30mm; Zähne 108 Wechselzahn; Spanwinkel 10°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
Bullet 4:
ZWS Sägeblätter bieten eine optimale Anpassung an Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialdicke durch verschiedene Zahnreihen
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall Besäum- und Fertigschnitt-Kreissägeblatt mit Wechselverzahnung für Formatschnitte in Holzwerkstoffen mit Tischkreissägen und Spezialmaschinen<li>Durchmesser 350mm; Schnittbreite 3,5mm; Sägeblattstärke 2,5mm; Bohrung 30mm; Zähne 108 Wechselzahn; Spanwinkel 10°<li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42<li>ZWS Sägeblätter bieten eine optimale Anpassung an Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialdicke durch verschiedene Zahnreihen<li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, HW, HM, ZWS, Hartmetall, TC06, Besäumkreissägeblatt, Formatkreissägeblatt, Besäumen, Besäumschnitt, Fertigschnitt, Formatschnitt, Holzwerkstoffe, Platten, Holz, WZ, WS, Wechselzahn, 108, Z108, 350mm, Bohrung, 30mm, 58100040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.