Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW ZQW Zuschneid-Kreissägeblatt 315x3,2x30mm Z=36 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW ZQW Zuschneid-Kreissägeblatt 315x3,2x30mm Z=36 WS
Stehle HW ZQW Zuschneid-Kreissägeblatt 315x3,2x30mm Z=36 WS
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58100255
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58100255
EAN/GTIN:
     4030555840543
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Diese Zuschneidkreissägeblätter mit Wechselverzahnung sind für Formatschnitte in Massivhölzern geeignet. Sie können mit Tischkreissägen und Spezialmaschinen verwendet werden. Die verschiedenen Zahnreihen bieten eine optimale Anpassung an Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialdicke. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC10/TC06. Gegen Aufpreis kann die Bohrung auf bis zu 50mm erweitert werden, bitte wenden Sie sich hierzu an uns.
Weitere Informationen:
Länge:
390.00 mm
Breite:
390.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall-Zuschneidkreissägeblatt mit Wechselverzahnung für Fortmatschnitte in Massivhölzern mit Tischkreissägen und Spezialmaschinen
Bullet 2:
Durchmesser 315mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 36 Wechselzahn; Spanwinkel 20°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
Bullet 4:
ZQW Sägeblätter bieten eine optimale Anpassung an Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialdicke durch verschiedene Zahnreihen
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC10/TC06
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall-Zuschneidkreissägeblatt mit Wechselverzahnung für Fortmatschnitte in Massivhölzern mit Tischkreissägen und Spezialmaschinen<li>Durchmesser 315mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 36 Wechselzahn; Spanwinkel 20°<li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42<li>ZQW Sägeblätter bieten eine optimale Anpassung an Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialdicke durch verschiedene Zahnreihen<li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC10/TC06
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, HW, HM, ZQW, Hartmetall, TC10, TC06, Zuschneid, Tischkreissäge, Fertigschnitt, Formatschnitt, Massivholz, Massivhölzer, Holz, Hölzer, WZ, WS, Wechselzahn, 36, Z36, 315mm, Bohrung, 30mm, 58100255
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.