Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW TRF Formatkreissägeblatt 250x3,2x30mm Z=80 TR-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW TRF Formatkreissägeblatt 250x3,2x30mm Z=80 TR-F
Stehle HW TRF Formatkreissägeblatt 250x3,2x30mm Z=80 TR-F
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58100386
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58100386
EAN/GTIN:
     4030555813615
Suchbegriffe:
Stehle
Leuco
Kreissägeblatt
HW

Made in Germany  Nur das Beste! Dieses Hartmetall Formatkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung wird für Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Tischkreissägen, vertikalen Plattenaufteilsägen und Handkreissägen. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC06. Gegen Aufpreis kann die Bohrung auf bis zu 50mm erweitert werden, bitte wenden Sie sich hierzu an uns.

Weitere Informationen:
Länge:
316.00 mm
Breite:
310.00 mm
Höhe:
16.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Formatkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung für Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Bullet 2:
Durchmesser 250mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 80 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 5°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
Bullet 4:
Einsatz auf Tischkreissägen, vertikalen Plattenaufteilsägen und Handkreissägen
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Technische Daten:
<ul> <li>Hartmetall Formatkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung für Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen <li>Durchmesser 250mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 80 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 5° <li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 <li>Einsatz auf Tischkreissägen, vertikalen Plattenaufteilsägen und Handkreissägen <li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.