| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-58100700 Herst.-Nr.: 58100700 EAN/GTIN: 4030555888651 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Made in Germany - Nur das Beste! Diese Besäum- und Fertigschnitt-Kreissägeblätter mit Wechselverzahnung sind für Formatschnitte in Holzwerkstoffen geeignet. Der wechselseitige Achswinkel reduziert den Schnittdruck. Lange Standwege sorgen für die nötige Produktivität und Wirtschaftlichkeit. Diese Kreissägeblätter können mit Tischkreissägen und Spezialmaschinen verwendet werden. Die verschiedenen Zahnreihen bieten eine optimale Anpassung an Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialdicke. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC06. Gegen Aufpreis kann die Bohrung auf bis zu 50mm erweitert werden, bitte wenden Sie sich hierzu an uns. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Hartmetall Besäum- und Fertigschnitt-Kreissägeblatt mit Wechselverzahnung mit Achswinkel für Formatschnitte in Holzwerkstoffen mit Tischkreissägen und Spezialmaschinen | Bullet 2: | Durchmesser 250mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 40 Wechselzahn mit 5° Achswinkel; Spanwinkel 10° | Bullet 3: | Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | Bullet 4: | reduzierter Schnittdruck durch wechselseitigen Achswinkel - lange Standwege sorgen für nötige Produktiviät & Wirtschaftlichkeit | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06 | Technische Daten: | <ul><li>Hartmetall Besäum- und Fertigschnitt-Kreissägeblatt mit Wechselverzahnung mit Achswinkel für Formatschnitte in Holzwerkstoffen mit Tischkreissägen und Spezialmaschinen<li>Durchmesser 250mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 40 Wechselzahn mit 5° Achswinkel; Spanwinkel 10°<li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42<li>reduzierter Schnittdruck durch wechselseitigen Achswinkel - lange Standwege sorgen für nötige Produktiviät & Wirtschaftlichkeit<li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250x30, Stehle, Leuco, HW, HM, ZWS, 1, Hartmetall, TC06, Besäumkreissägeblatt, Formatkreissägeblatt, Besäumen, Besäumschnitt, Fertigschnitt, Formatschnitt, Holzwerkstoffe, Platten, WZ, WZA, WS, WSA, Wechselzahn, Achswinkel, 40, Z40, 250mm, Bohrung, 30mm, 58100700 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |