| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-58110415 Herst.-Nr.: 58110415 EAN/GTIN: 4030555945675 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Made in Germany – Nur das Beste! Diese Handkreissägeblätter mit Flach-Wechselverzahnung sind für Längs- und Querschnitte in Massivhölzern geeignet. Sie können mit Akku-Handkreissägen verwendet werden. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter präzisen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Durch den großen Spanraum ist die Spanabfuhr hervorragend. Eine geringe Leistungsaufnahme wird durch die reduzierte Schnittbreite ermöglicht. Die großzügige HW TC10 Bestückung ermöglicht viele Nachschliffe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Hartmetall-Handkreissägeblatt für Längs- & Querschnitte in Massivhölzern mit Akku-Handkreissägen | Bullet 2: | Durchmesser 190mm; Schnittbreite 1,8mm; Sägeblattstärke 1,3mm; Bohrung 30mm; Zähne 20 Wechselzahn; Spanwinkel 20° | Bullet 3: | unter anderem geeignet für Hilti | Bullet 4: | geringere Leistungsaufnahme durch reduzierte Schnittbreite | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision, großzügige HW TC10 Bestückung für viele Nachschliffe | Technische Daten: | <ul> <li>Hartmetall-Handkreissägeblatt für Längs- & Querschnitte in Massivhölzern mit Akku-Handkreissägen <li>Durchmesser 190mm; Schnittbreite 1,8mm; Sägeblattstärke 1,3mm; Bohrung 30mm; Zähne 20 Wechselzahn; Spanwinkel 20° <li>unter anderem geeignet für Hilti <li>geringere Leistungsaufnahme durch reduzierte Schnittbreite <li>Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision, großzügige HW TC10 Bestückung für viele Nachschliffe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Kreissägeblatt, HKS, Massiv, HW, Stehle, Wechselzahn, Akku, Handkreissägen, Handkreissäge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |