Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW Handkreissägeblatt 190x1,8/1,2x30mm Z=48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW Handkreissägeblatt 190x1,8/1,2x30mm Z=48
Stehle HW Handkreissägeblatt 190x1,8/1,2x30mm Z=48
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58110418
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58110418
EAN/GTIN:
     4030555970189
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
handkreissägeblatt 190x30
handkreissägeblatt
handkreissägeblatt bohrung 30

Made in Germany – Nur das Beste! Diese Handkreissägeblätter mit Flach-Wechselverzahnung sind für Längs- und Querschnitte in Massivhölzern geeignet. Sie können mit Akku-Handkreissägen verwendet werden. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter präzisen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Durch den großen Spanraum ist die Spanabfuhr hervorragend. Eine geringe Leistungsaufnahme wird durch die reduzierte Schnittbreite ermöglicht. Die großzügige HW TC10 Bestückung ermöglicht viele Nachschliffe.

Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall-Handkreissägeblatt für Längs- & Querschnitte in Massivhölzern mit Akku-Handkreissägen
Bullet 2:
Durchmesser 190mm; Schnittbreite 1,8mm; Sägeblattstärke 1,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 48 Flachzahn mit Wechselzahn; Spanwinkel 15°
Bullet 3:
unter anderem geeignet für Hilti
Bullet 4:
geringere Leistungsaufnahme durch reduzierte Schnittbreite
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, anwendungsspezifischer Schneidstoff, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, sehr viele Nachschliffe
Technische Daten:
<ul> <li>Hartmetall-Handkreissägeblatt für Längs- &amp; Querschnitte in Massivhölzern mit Akku-Handkreissägen <li>Durchmesser 190mm; Schnittbreite 1,8mm; Sägeblattstärke 1,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 48 Flachzahn mit Wechselzahn; Spanwinkel 15° <li>unter anderem geeignet für Hilti <li>geringere Leistungsaufnahme durch reduzierte Schnittbreite <li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, anwendungsspezifischer Schneidstoff, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, sehr viele Nachschliffe
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Kreissägeblatt, HKS, Massiv, HW, Stehle, Flachzahn, Wechselzahn, Akku, Handkreissägen, Handkreissäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.