| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-58110421 Herst.-Nr.: 58110421 EAN/GTIN: 4030555970486 |
| |
|
| | |
| Made in Germany – Nur das Beste! Diese Handkreissägeblätter mit Flach-Wechselverzahnung sind für Längs- und Querschnitte in Massivhölzern geeignet. Sie können mit Akku-Handkreissägen verwendet werden. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter präzisen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Durch den großen Spanraum ist die Spanabfuhr hervorragend. Eine geringe Leistungsaufnahme wird durch die reduzierte Schnittbreite ermöglicht. Die großzügige HW TC10 Bestückung ermöglicht viele Nachschliffe. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Hartmetall-Handkreissägeblatt für Längs- & Querschnitte in Massivhölzern mit Akku-Handkreissägen | Bullet 2: | Durchmesser 165mm; Schnittbreite 1,6mm; Sägeblattstärke 1,2mm; Bohrung 15,88mm bzw. 5/8"; Zähne 24 Flachzahn mit Wechselzahn; Spanwinkel 20° | Bullet 3: | unter anderem geeignet für Milwaukee | Bullet 4: | geringere Leistungsaufnahme durch reduzierte Schnittbreite | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, anwendungsspezifischer Schneidstoff, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, sehr viele Nachschliffe | Technische Daten: | <ul> <li>Hartmetall-Handkreissägeblatt für Längs- & Querschnitte in Massivhölzern mit Akku-Handkreissägen <li>Durchmesser 165mm; Schnittbreite 1,6mm; Sägeblattstärke 1,2mm; Bohrung 15,88mm bzw. 5/8"; Zähne 24 Flachzahn mit Wechselzahn; Spanwinkel 20° <li>unter anderem geeignet für Milwaukee <li>geringere Leistungsaufnahme durch reduzierte Schnittbreite <li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, anwendungsspezifischer Schneidstoff, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, sehr viele Nachschliffe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Kreissägeblatt, HKS, Massiv, HW, Stehle, Flachzahn, Wechselzahn, Akku, Handkreissägen, Handkreissäge |
| | |
| |