Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW Unisteel NE Kapp-Kreissägeblatt 150x2,2x20mm Z=30 TR-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW Unisteel NE Kapp-Kreissägeblatt 150x2,2x20mm Z=30 TR-F
Stehle HW Unisteel NE Kapp-Kreissägeblatt 150x2,2x20mm Z=30 TR-F
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58116502
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58116502
EAN/GTIN:
     4030555813004
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 150x20
stehle bausägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall NE-Kappkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung wird für Trenn- und Gehrungsschnitte in Metallen und NE-Metallen, (Zink-) Blechen, Gusseisen und vieles Weitere verwendet. Bei Edelstahl ist die Standzeit geringer. Zum Einsatz kommt es auf Kapp- und Gehrungskreissägen. Die spezielle Schnittgeometrie sorgt für eine verbesserte Schnittqualität. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TCm13. Für Holzwerkstoffe und Kunststoffe, siehe Stehle ZWS und Parat.
Weitere Informationen:
Länge:
150.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall NE-Kappkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung für Trenn- und Gehrungsschnitte in Metallen und NE-Metallen, (Zink-) Blechen, Gusseisen und vieles Weitere - bei Edelstahl ist die Standzeit geringer
Bullet 2:
Durchmesser 150mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,6mm; Bohrung 20mm; Zähne 30 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 0°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/6/32,5
Bullet 4:
spezielle Schnittgeometrie sorgt für eine verbesserte Schnittqualität
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TCm13
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall NE-Kappkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung für Trenn- und Gehrungsschnitte in Metallen und NE-Metallen, (Zink-) Blechen, Gusseisen und vieles Weitere - bei Edelstahl ist die Standzeit geringer<li>Durchmesser 150mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,6mm; Bohrung 20mm; Zähne 30 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 0°<li>Nebenlöcher 2/6/32,5<li>spezielle Schnittgeometrie sorgt für eine verbesserte Schnittqualität<li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TCm13
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, Unisteel, Kappkreissägeblatt, Handkreissägeblatt, Trennschnitt, NE, Metall, Material, Bleche, Gusseisen, Kupfer, Aluminium, Zink, Bronze, Messing, Trapezzahn, Flachzahn, TR, F, 30, Z30, 150mm, Bohrung, 20mm, 58116002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.