Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW Unisteel NE Kapp-Kreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=30 TR-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW Unisteel NE Kapp-Kreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=30 TR-F
Stehle HW Unisteel NE Kapp-Kreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=30 TR-F
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58116504
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58116504
EAN/GTIN:
     4030555813110
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
stehle bausägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall NE-Kappkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung wird für Trenn- und Gehrungsschnitte in Metallen und NE-Metallen, (Zink-) Blechen, Gusseisen und vieles Weitere verwendet. Bei Edelstahl ist die Standzeit geringer. Zum Einsatz kommt es auf Kapp- und Gehrungskreissägen. Die spezielle Schnittgeometrie sorgt für eine verbesserte Schnittqualität. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TCm13. Für Holzwerkstoffe und Kunststoffe, siehe Stehle ZWS und Parat.
Weitere Informationen:
Länge:
222.00 mm
Breite:
214.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall NE-Kappkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung für Trenn- und Gehrungsschnitte in Metallen und NE-Metallen, (Zink-) Blechen, Gusseisen und vieles Weitere - bei Edelstahl ist die Standzeit geringer
Bullet 2:
Durchmesser 160mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,6mm; Bohrung 20mm; Zähne 30 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 0°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/6/32,5
Bullet 4:
spezielle Schnittgeometrie sorgt für eine verbesserte Schnittqualität
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TCm13
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall NE-Kappkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung für Trenn- und Gehrungsschnitte in Metallen und NE-Metallen, (Zink-) Blechen, Gusseisen und vieles Weitere - bei Edelstahl ist die Standzeit geringer<li>Durchmesser 160mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,6mm; Bohrung 20mm; Zähne 30 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 0°<li>Nebenlöcher 2/6/32,5<li>spezielle Schnittgeometrie sorgt für eine verbesserte Schnittqualität<li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TCm13
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 160 mm, Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, Unisteel, Kappkreissägeblatt, Handkreissägeblatt, Trennschnitt, NE, Metall, Material, Bleche, Gusseisen, Kupfer, Aluminium, Zink, Bronze, Messing, Trapezzahn, Flachzahn, TR, F, 30, Z30, 160mm, Bohrung, 20mm, 58116504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.