Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle 569 Streifenhobelmesser HS-Plus 510x30x3mm - 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle 569 Streifenhobelmesser HS-Plus 510x30x3mm - 2 Stück
Stehle 569 Streifenhobelmesser HS-Plus 510x30x3mm - 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58400152
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58400152
EAN/GTIN:
     4030555888088
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser
Made in Germany – Nur das Beste! Diese Streifenhobelmesser sind für den Einatz in Hobel-Messerköpfen geeignet. Sie werden zur Bearbeitung von Weichhölzern, sowie für thermoplastische Werkstoffe wie PE, PP und PVC verwendet. Der Keilwinkel beträgt 40°. Der Schneidstoff HS-Plus bietet eine hohe Standzeit. Es befinden sich 2 Messer in einer Verpackungseinheit.
Weitere Informationen:
Länge:
510.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
3.00 mm
Bullet 1:
Streifenhobelmesser für den Einatz in Hobelmesserköpfen
Bullet 2:
HS-Plus Qualität für hohe Standzeiten
Bullet 3:
Besonders geeignet für Weichholz (wie z.B. Fichte, Kiefer, Lärche, Pappel, Tanne, uvm.) und thermoplastische Werkstoffe (z.B. PE, PP, PVC, uvm.)
Bullet 4:
Länge 510mm ; Breite 30mm ; Stärke 3mm ; Keilwinkel 40°
Bullet 5:
Verpackungseinheit 2 Stück
Technische Daten:
<ul><li>Streifenhobelmesser für den Einatz in Hobelmesserköpfen<li>HS-Plus Qualität für hohe Standzeiten<li>Besonders geeignet für Weichholz (wie z.B. Fichte, Kiefer, Lärche, Pappel, Tanne, uvm.) und thermoplastische Werkstoffe (z.B. PE, PP, PVC, uvm.)<li>Länge 510mm ; Breite 30mm ; Stärke 3mm ; Keilwinkel 40°<li>Verpackungseinheit 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Made, in, Germany, , Nur, das, Beste!, Diese, Streifenhobelmesser, sind, für, den, Einatz, Hobel, Messerköpfen, geeignet., Sie, werden, zur, Bearbeitung, von, Weichhölzern, sowie, thermoplastische, Werkstoffe, wie, PE, PP, und, PVC, verwendet., Der, Keilwinkel, beträgt, 40°., Schneidstoff, HS, Plus, bietet, eine, hohe, Standzeit., Es, befinden, sich, 2, Messer, einer, Verpackungseinheit.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.