| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-58457362 Herst.-Nr.: 58457362 EAN/GTIN: 4030555813752 |
| |
|
| | |
| Made in Germany – Nur das Beste! DP Schneiden sind synthetisch hergestellt, wobei die Diamantschicht auf einer Trägerschicht aus Hartmetall aufgesindert ist, mit welcher sie auf den grundkörper des Werkzeuges gelötet wurde.DP ist um das 2-3 fache härter a Weitere Informationen: | | Länge: | 304.00 mm | Breite: | 302.00 mm | Höhe: | 16.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Hand-Kreissägeblatt für Formatschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten <li>Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin <li>Durchmesser=230mm Schnittbreite=2,2mm Sägeblattstärke=1,6mm Bohrung=30mm Zähne=30 FZ <li>Nebenlöcher 2/10/60, 2/9/46, 2/9/46,5 und 2/7/42 <li>Made in Germany, hohe Standzeit, lasergeschnitten, lärmreduziert, ruhiger Lauf und viele Nachschliffe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Sägeblatt, Widiasäge, Holzsägeblatt, HM, Säge, ELU, Bosch, Einhell, Festool, AEG, Holz, Her, Mafell, Metabo, Wegoma, Elektra, Beckum, Haffner, Holzcraft, Panhans, Guhdo, Leitz, Wolfcraft, Ruko, Black, &, Decker, Dia, Kreisägeblatt, Diamantwerkzeug, Diamant |
| | |
| |