Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle DP HKS-L Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=8 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle DP HKS-L Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=8 F
Stehle DP HKS-L Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=8 F
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58457379
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58457379
EAN/GTIN:
     4030555694856
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
handkreissägeblatt 160x20
handkreissägeblatt

Made in Germany - Nur das Beste! DP Schneiden sind synthetisch hergestellt, wobei die Diamantschicht auf einer Trägerschicht aus Hartmetall aufgesindert ist und auf den Grundkörper des Werkzeuges gelötet wurde. DP ist um das 2-3fache härter als Hartmetall, wodurch in geeigneten Materialien ein Vielfaches an Standweg erreicht wird. In Span- und Faserplatten wie in abrasiven Materialien hat sich DP in den letzten Jahrzehnten etabliert und ist aus der Holzverarbeitung durch seine Wirtschaftlichkeit nicht mehr wegzudenken. Diese Handkreissägeblätter sind für Zu- & Formatschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin geeignet. Sie können auf Hand-Kreissägen verwendet werden. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter präzisen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die großzügige Bestückung ermöglicht eine Nachschärfzone von 1,0 mm. Durch den großen Spanraum ist die Spanabfuhr hervorragend. Der große Spanwinkel von 12° ermöglicht einen leichten Schnitt.

Weitere Informationen:
Länge:
224.00 mm
Breite:
212.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Bullet 1:
Diamantbeschichtetes Handkreissägeblatt für Zuschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin - nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel
Bullet 2:
Durchmesser 160mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,6mm; Bohrung 20mm; Zähne 8 Flachzahn; Spanwinkel 12°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/6/32,5
Bullet 4:
hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum ; leichter Schnitt durch großen Spanwinkel ; 1,0mm Nachschärfzone
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, optimaler Schneidstoff, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision, viele Nachschliffe
Technische Daten:
<ul> <li>Diamantbeschichtetes Handkreissägeblatt für Zuschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin - nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel <li>Durchmesser 160mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,6mm; Bohrung 20mm; Zähne 8 Flachzahn; Spanwinkel 12° <li>Nebenlöcher 2/6/32,5 <li>hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum ; leichter Schnitt durch großen Spanwinkel ; 1,0mm Nachschärfzone <li>Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, optimaler Schneidstoff, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision, viele Nachschliffe
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, Kreissägeblatt, DP, HKS, L, Diamant, Dia, Zuschnitt, Fertigschnitt, Formatschnitt, Laminat, MDF, Spanplatten, zementgebundene, Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten, Melamin, Flachzahn, FZ, F, 8, Z8, 160mm, Bohrung, 20mm, 50457379
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.