Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle DP HKS-LR Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=4 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle DP HKS-LR Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=4 F
Stehle DP HKS-LR Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=4 F
Stehle DP HKS-LR Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=4 F
Stehle DP HKS-LR Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=4 F
Stehle DP HKS-LR Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=4 F
Stehle DP HKS-LR Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=4 F
Stehle DP HKS-LR Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=4 F
Stehle DP HKS-LR Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=4 F
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58457997
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58457997
EAN/GTIN:
     4030555741956
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
handkreissägeblatt 160x20
handkreissägeblatt
handkreissägeblatt 160 mm

Made in Germany - Nur das Beste! DP Schneiden sind synthetisch hergestellt, wobei die Diamantschicht auf einer Trägerschicht aus Hartmetall aufgesindert ist und auf den Grundkörper des Werkzeuges gelötet wurde. DP ist um das 2-3fache härter als Hartmetall, wodurch in geeigneten Materialien ein Vielfaches an Standweg erreicht wird. In Span- und Faserplatten wie in abrasiven Materialien hat sich DP in den letzten Jahrzehnten etabliert und ist aus der Holzverarbeitung durch seine Wirtschaftlichkeit nicht mehr wegzudenken. Diese Handkreissägeblätter sind für Zuschnitte in zementgebundene Platten geeignet. Sie können auf Hand-Kreissägen verwendet werden. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter präzisen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Durch den großen Spanraum ist die Spanabfuhr hervorragend. Der große Spanwinkel von 12° ermöglicht einen leichten Schnitt.

Weitere Informationen:
Länge:
224.00 mm
Breite:
218.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Bullet 1:
Diamantbeschichtetes Handkreissägeblatt für Zuschnitte in zementgebundenen Platten - nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel
Bullet 2:
Durchmesser 160mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,6mm; Bohrung 20mm; Zähne 4 Flachzahn; Spanwinkel 12°
Bullet 3:
hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum ; leichter Schnitt durch großen Spanwinkel
Bullet 4:
Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, optimaler Schneidstoff, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision
Technische Daten:
<ul> <li>Diamantbeschichtetes Handkreissägeblatt für Zuschnitte in zementgebundenen Platten - nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel <li>Durchmesser 160mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,6mm; Bohrung 20mm; Zähne 4 Flachzahn; Spanwinkel 12° <li>hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum ; leichter Schnitt durch großen Spanwinkel <li>Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, optimaler Schneidstoff, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, Kreissägeblatt, DP, HKS, LR, Diamant, Dia, Zuschnitt, zementgebundene, Platten, Flachzahn, FZ, F, 4, Z4, 160mm, Bohrung, 20mm, 50457997
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.