Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle DP HKS-L Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=30 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle DP HKS-L Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=30 F
Stehle DP HKS-L Diamant-Handkreissägeblatt 160x2,2x20mm Z=30 F
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58458171
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58458171
EAN/GTIN:
     4030555784304
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
handkreissägeblatt 160x20
handkreissägeblatt
handkreissägeblatt 160 mm
Made in Germany - Nur das Beste! DP Schneiden sind synthetisch hergestellt, wobei die Diamantschicht auf einer Trägerschicht aus Hartmetall aufgesindert ist und auf den Grundkörper des Werkzeuges gelötet wurde. DP ist um das 2-3fache härter als Hartmetall, wodurch in geeigneten Materialien ein Vielfaches an Standweg erreicht wird. In Span- und Faserplatten wie in abrasiven Materialien hat sich DP in den letzten Jahrzehnten etabliert und ist aus der Holzverarbeitung durch seine Wirtschaftlichkeit nicht mehr wegzudenken. Diese Handkreissägeblätter sind für Zu- & Formatschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin geeignet. Sie können auf Hand-Kreissägen verwendet werden. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter präzisen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die großzügige Bestückung ermöglicht eine Nachschärfzone von 1,0 mm. Durch den großen Spanraum ist die Spanabfuhr hervorragend.
Weitere Informationen:
Länge:
211.00 mm
Breite:
8.00 mm
Höhe:
221.00 mm
Bullet 1:
Diamantbeschichtetes Handkreissägeblatt für Formatschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin - nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel
Bullet 2:
Durchmesser 160mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,6mm; Bohrung 20mm; Zähne 30 Flachzahn; Spanwinkel 8°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/6/32,5
Bullet 4:
hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum ; 1,0mm Nachschärfzone
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, optimaler Schneidstoff, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision, viele Nachschliffe
Technische Daten:
<ul> <li>Diamantbeschichtetes Handkreissägeblatt für Formatschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin - nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel <li>Durchmesser 160mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,6mm; Bohrung 20mm; Zähne 30 Flachzahn; Spanwinkel 8° <li>Nebenlöcher 2/6/32,5 <li>hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum ; 1,0mm Nachschärfzone <li>Made in Germany - Qualitätslevel 1-0-1: lasergeschnitten, optimaler Schneidstoff, präzise Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, hohe Plan- und Rundlaufpräzision, viele Nachschliffe
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, Kreissägeblatt, DP, HKS, L, Diamant, Dia, Zuschnitt, Fertigschnitt, Formatschnitt, Laminat, MDF, Spanplatten, zementgebundene, Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten, Melamin, Flachzahn, FZ, F, 30, Z30, 160mm, Bohrung, 20mm, 50458171
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.