| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-58458779 Herst.-Nr.: 58458779 EAN/GTIN: 4030555813691 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Made in Germany Nur das Beste! Dieses Hartmetall Formatkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung wird für Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Tischkreissägen, vertikalen Plattenaufteilsägen und Handkreissägen. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Hartmetall HW TC06. Gegen Aufpreis kann die Bohrung auf bis zu 50mm erweitert werden, bitte wenden Sie sich hierzu an uns. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 252.00 mm | Breite: | 14.00 mm | Höhe: | 260.00 mm | Bullet 1: | Hartmetall Formatkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung für Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen | Bullet 2: | Durchmesser 190mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,6mm; Bohrung 30mm; Zähne 56 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 5° | Bullet 3: | ohne Nebenlöcher | Bullet 4: | Einsatz auf Tischkreissägen, vertikalen Plattenaufteilsägen und Handkreissägen | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06 | Technische Daten: | <ul> <li>Hartmetall Formatkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung für Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen <li>Durchmesser 190mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,6mm; Bohrung 30mm; Zähne 56 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 5° <li>ohne Nebenlöcher <li>Einsatz auf Tischkreissägen, vertikalen Plattenaufteilsägen und Handkreissägen <li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Hartmetall HW TC06 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: HM, TRF, Hartmetall, Format, Formatschnitte, Fertigschnitte, kunststoffbeschichtete, Holzwerkstoffe, Platten, vertikale, Plattenaufteilsägen, TR, F, Trapezzahn, Flachzahn, 56, Z56, 190mm, Bohrung, 30mm, 58458779 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |