Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle DP HKS-L2 Diamant-Handkreissägeblatt 300x3,0x30mm Z=8 F-FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle DP HKS-L2 Diamant-Handkreissägeblatt 300x3,0x30mm Z=8 F-FA
Stehle DP HKS-L2 Diamant-Handkreissägeblatt 300x3,0x30mm Z=8 F-FA
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58458795
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58458795
EAN/GTIN:
     4030555855578
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
handkreissägeblatt bohrung 30
handkreissägeblatt
stehle handkreissägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! DP Schneiden sind synthetisch hergestellt, wobei die Diamantschicht auf einer Trägerschicht aus Hartmetall aufgesindert ist und auf den Grundkörper des Werkzeuges gelötet wurde. DP ist um das 2-3fache härter als Hartmetall, wodurch in geeigneten Materialien ein Vielfaches an Standweg erreicht wird. In Span- und Faserplatten wie in abrasiven Materialien hat sich DP in den letzten Jahrzehnten etabliert und ist aus der Holzverarbeitung durch seine Wirtschaftlichkeit nicht mehr wegzudenken. Diese Handkreissägeblätter sind für Zu- & Formatschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin geeignet. Sie können auf Hand-Kreissägen verwendet werden. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt eine sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision durch maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Die großzügige Bestückung ermöglicht eine Nachschärfzone von 2,5 mm. Durch den großen Spanraum ist die Spanabfuhr hervorragend.
Weitere Informationen:
Länge:
300.00 mm
Breite:
300.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Diamantbeschichtetes Handkreissägeblatt für Zuschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin - nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel
Bullet 2:
Durchmesser 300mm; Schnittbreite 3,0mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 8 Flachzahn mit Fase; Spanwinkel 8°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46, 2/9/46,5 + 2/7/42
Bullet 4:
hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum ; stabile Ausführung ; 2,5mm Nachschärfzone
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, anwendungsspezifischer Schneidstoff, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, sehr viele Nachschliffe
Technische Daten:
<ul><li>Diamantbeschichtetes Handkreissägeblatt für Zuschnitte in Laminat, MDF, Spanplatte, zementgebundene Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten und Melamin - nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel<li>Durchmesser 300mm; Schnittbreite 3,0mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 8 Flachzahn mit Fase; Spanwinkel 8°<li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46, 2/9/46,5 + 2/7/42<li>hervorragende Spanabfuhr durch großen Spanraum ; stabile Ausführung ; 2,5mm Nachschärfzone<li>Made in Germany - Qualitätslevel 2-0-6: lasergeschnitten, anwendungsspezifischer Schneidstoff, enge Fertigungstoleranz, maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, sehr hohe Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, sehr viele Nachschliffe
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, Kreissägeblatt, DP, HKS, L, Diamant, Dia, Zuschnitt, Fertigschnitt, Formatschnitt, Laminat, MDF, Spanplatten, zementgebundene, Platten, Corian, Duroplast, Gipsplatten, Melamin, Flachzahn, FZ, F, 8, Z8, 300mm, Bohrung, 30mm, 58458795
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.