Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HKS nn-System DP flex Handkreissägeblatt 216x2,5x30mm Z=40 HR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HKS nn-System DP flex Handkreissägeblatt 216x2,5x30mm Z=40 HR
Stehle HKS nn-System DP flex Handkreissägeblatt 216x2,5x30mm Z=40 HR
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58459769
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58459769
EAN/GTIN:
     4030555899879
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
handkreissägeblatt bohrung 30
handkreissägeblatt
stehle handkreissägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! DP Schneiden sind synthetisch hergestellt, wobei die Diamantschicht auf einer Trägerschicht aus Hartmetall aufgesindert ist und auf den Grundkörper des Werkzeuges gelötet wurde. DP ist um das 2-3fache härter als Hartmetall, wodurch in geeigneten Materialien ein Vielfaches an Standweg erreicht wird. In Span- und Faserplatten wie in abrasiven Materialien hat sich DP in den letzten Jahrzehnten etabliert und ist aus der Holzverarbeitung durch seine Wirtschaftlichkeit nicht mehr wegzudenken. Diese Handkreissägeblätter sind für Quer- und Längsschnitte in Massivholz sowie für präzise Schnitte in allen gängigen Holzwerkstoffplatten geeignet und finden bei sehr vielen Materialien ihren Einsatz, unter anderem auch bei Fassadenplatten. Die Hohlrückengeometrie der Verzahnung reduziert den Schnittdruck. Diese Sägeblätter können auf Handkreissägen und Kappsägen verwendet werden. Die Beschichtung des Stammblattes schützt vor Korrosion, sowie Anhaftung von Fremdkörpern und reduziert die Reibung am Stammblatt. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Reinigen Sie Ihre nn-System DP flex Kreissägeblätter regelmäßig. Sie profitieren von einer langanhaltenden, präzisen Schnittgüte und maximieren die Standwege somit um ein Vielfaches!
Weitere Informationen:
Länge:
216.00 mm
Breite:
216.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>geräuscharmes, diamantbeschichtetes Handkreissägeblatt für Quer- und Längsschnitte in Massivholz sowie für präzise Schnitte in allen gängigen Holzwerkstoffplatten - einsetzbar in sehr vielen Materialien, u.a. auch für Fassadenplatten<li>Durchmesser 216mm; Schnittbreite 2,5mm; Sägeblattstärke 2,0mm; Bohrung 30mm; Zähne 40 Hohlrückenzahn; Spanwinkel 10°<li>höchste Wirtschaftlichkeit und Produktivität durch extrem lange Standwege aufgrund der DP-Bestückung ; reduzierter Schnittdruck durch Hohlrückengeometrie ; Beschichtung schützt vor Korrosion, Anhaftung von Fremdkörpern und reduziert die Reibung am Stammblatt<li>Reinigen Sie Ihre nn-System DP flex Kreissägeblätter regelmäßig: Sie profitieren von einer langanhaltenden, präzisen Schnittgüte und maximieren die Standwege somit um ein Vielfaches!<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, extrem lange Standwege aufgrund der DP-Bestückung
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, Kreissägeblatt, DP, flex, HKS, nn, System, Diamant, Dia, Querschnitt, Längsschnitt, Massivholz, Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Platten, Fassadenplatten, beschichtet, Beschichtung, Hohlrückenzahn, HR, 40, Z40, 216mm, Bohrung, 30mm, 58459769
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,57*
€ 500,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,70*
€ 498,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,46*
€ 450,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,04*
€ 439,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,65*
€ 424,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.