Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW KDF Negativ Formatkreissägeblatt 303x3,2x30mm Z=60 DA-F DU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW KDF Negativ Formatkreissägeblatt 303x3,2x30mm Z=60 DA-F DU
Stehle HW KDF Negativ Formatkreissägeblatt 303x3,2x30mm Z=60 DA-F DU
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58804279
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58804279
EAN/GTIN:
     4030555813479
Suchbegriffe:
Stehle
Leuco
Kreissägeblatt
HW
Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall Formatkreissägeblatt wird für Querschnitte in Kunststoff- und Massivholz-Profilleisten verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Tischkreissägen, Kapp- & Gehrungssägen und vertikalen Plattenaufteilsägen. Die spezielle Zahnform, Dachzahn-Flachzahn Duplovit mit negativem Spanwinkel, sorgt für eine exzellente Schnittqualität und eine gute Unterkante auch ohne Vorritzer. Das Sägeblatt ist sehr ruhig und geräuscharm dank der vibrations- und lärmdämpfenden Ornamente sowie der speziellen Dehnungsschlitzkombination. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Feinstkorn-Hartmetall TC06.
Weitere Informationen:
Länge:
303.00 mm
Breite:
303.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Formatkreissägeblatt für Querschnitte in Kunststoff- und Massivholz-Profilleisten mit Tischkreissägen, Kapp- & Gehrungssägen und vertikalen Plattenaufteilsägen
Bullet 2:
Durchmesser 303mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 60 Dachzahn-Flachzahn Duplovit; Spanwinkel -5°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
Bullet 4:
extrem geräuscharmes und ruhiges Schnittverhalten dank der vibrations- und lärmdämpfenden Ornamenten sowie der speziellen Dehnungsschlitzkombination
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall Formatkreissägeblatt für Querschnitte in Kunststoff- und Massivholz-Profilleisten mit Tischkreissägen, Kapp- & Gehrungssägen und vertikalen Plattenaufteilsägen<li>Durchmesser 303mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 30mm; Zähne 60 Dachzahn-Flachzahn Duplovit; Spanwinkel -5°<li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42<li>extrem geräuscharmes und ruhiges Schnittverhalten dank der vibrations- und lärmdämpfenden Ornamenten sowie der speziellen Dehnungsschlitzkombination<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.