| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-58804280 Herst.-Nr.: 58804280 EAN/GTIN: 4030555813486 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall Formatkreissägeblatt wird für Formatschnitte in rohen und beschichteten Holzwerkstoffen verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Tischkreissägen und vertikalen Plattenaufteilsägen. Die spezielle Zahnform, Dachzahn-Flachzahn Duplovit, sorgt für eine exzellente Schnittqualität und eine gute Unterkante auch ohne Vorritzer. Das Sägeblatt ist sehr ruhig und geräuscharm dank der vibrations- und lärmdämpfenden Ornamente sowie der speziellen Dehnungsschlitzkombination. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Feinstkorn-Hartmetall TC06. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Hartmetall Formatkreissägeblatt für Formatschnitte in rohen und beschichteten Holzwerkstoffen mit Tischkreissägen und vertikalen Plattenaufteilsägen | Bullet 2: | Durchmesser 350mm; Schnittbreite 3,5mm; Sägeblattstärke 2,5mm; Bohrung 30mm; Zähne 72 Dachzahn-Flachzahn Duplovit; Spanwinkel 10° | Bullet 3: | Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | Bullet 4: | extrem geräuscharmes und ruhiges Schnittverhalten dank der vibrations- und lärmdämpfenden Ornamenten sowie der speziellen Dehnungsschlitzkombination | Bullet 5: | Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06 | Technische Daten: | <ul><li>Hartmetall Formatkreissägeblatt für Formatschnitte in rohen und beschichteten Holzwerkstoffen mit Tischkreissägen und vertikalen Plattenaufteilsägen<li>Durchmesser 350mm; Schnittbreite 3,5mm; Sägeblattstärke 2,5mm; Bohrung 30mm; Zähne 72 Dachzahn-Flachzahn Duplovit; Spanwinkel 10°<li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42<li>extrem geräuscharmes und ruhiges Schnittverhalten dank der vibrations- und lärmdämpfenden Ornamenten sowie der speziellen Dehnungsschlitzkombination<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: HM, Hartmetall, KDF, Industry, Format, Formatschnitt, rohe, beschichtete, Holzwerkstoffe, Platten, leise, geräuscharm, Duplovitzahn, Dachzahn, Flachzahn, Dachhohlzahn, DA, F, DU, 72, Z72, 350mm, Bohrung, 30mm, 58804280 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |