Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW KDF Pro Kreissägeblatt 303x3,5x2,5x30mm Z=60 TR-F-F DU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW KDF Pro Kreissägeblatt 303x3,5x2,5x30mm Z=60 TR-F-F DU
Stehle HW KDF Pro Kreissägeblatt 303x3,5x2,5x30mm Z=60 TR-F-F DU
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58804282
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58804282
EAN/GTIN:
     4030555812083
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
stehle bausägeblatt
kreissägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall Formatkreissägeblatt wird für Formatschnitte in rohen und beschichteten Holzwerkstoffen verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Tischkreissägen und vertikalen Plattenaufteilsägen. Die innovative Gruppenverzahnung, Trapezzahn-Flachzahn-Flachzahn Duplovit, sorgt für eine exzellente Schnittqualität und eine gute Unterkante auch ohne Vorritzer. Das Sägeblatt ist sehr ruhig und geräuscharm dank der vibrations- und lärmdämpfenden Ornamente sowie der speziellen Dehnungsschlitzkombination. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Feinstkorn-Hartmetall TC03.
Weitere Informationen:
Länge:
303.00 mm
Breite:
303.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Formatkreissägeblatt für Formatschnitte in rohen und beschichteten Holzwerkstoffen mit Tischkreissägen und vertikalen Plattenaufteilsägen
Bullet 2:
Durchmesser 303mm; Schnittbreite 3,5mm; Sägeblattstärke 2,5mm; Bohrung 30mm; Zähne 60 Trapezzahn-Flachzahn-Flachzahn Duplovit; Spanwinkel 10°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42
Bullet 4:
beste Schnittqualität durch Gruppenverzahnung - extrem geräuscharmes und ruhiges Schnittverhalten dank der vibrations- und lärmdämpfenden Ornamenten sowie der speziellen Dehnungsschlitzkombination
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC03
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall Formatkreissägeblatt für Formatschnitte in rohen und beschichteten Holzwerkstoffen mit Tischkreissägen und vertikalen Plattenaufteilsägen<li>Durchmesser 303mm; Schnittbreite 3,5mm; Sägeblattstärke 2,5mm; Bohrung 30mm; Zähne 60 Trapezzahn-Flachzahn-Flachzahn Duplovit; Spanwinkel 10°<li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42<li>beste Schnittqualität durch Gruppenverzahnung - extrem geräuscharmes und ruhiges Schnittverhalten dank der vibrations- und lärmdämpfenden Ornamenten sowie der speziellen Dehnungsschlitzkombination<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC03
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 303 mm, Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, KDF, Professional, Format, Formatschnitt, rohe, beschichtete, Holzwerkstoffe, Platten, leise, vibrationsarm, Trapezzahn, Duplovitzahn, Flachzahn, Hohlzahn, TR, F, DU, 60, Z60, 303mm, Bohrung, 30mm, 58804282
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.