Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW Steel Kapp-Kreissägeblatt Dry-Cut 254x2,2x30mm Z=60 F-WFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW Steel Kapp-Kreissägeblatt Dry-Cut 254x2,2x30mm Z=60 F-WFA
Stehle HW Steel Kapp-Kreissägeblatt Dry-Cut 254x2,2x30mm Z=60 F-WFA
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58805861
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58805861
EAN/GTIN:
     4030555812687
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 254 x 30
stehle bausägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt mit Flachverzahnung mit wechselseitiger Fase wird für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und vieles weitere verwendet. Geeignet für den Trockenschnitt. Zum Einsatz kommt es auf Dry-Cutter-Maschinen und universalen Metall-Cutter-Maschinen. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Feinstkorn-Hartmetall TCm13.
Weitere Informationen:
Länge:
322.00 mm
Breite:
316.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und vieles weitere
Bullet 2:
Durchmesser 254mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,8mm; Bohrung 30mm; Zähne 60 Flachzahn mit wechselseitiger Fase; Spanwinkel 0°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 ; empfohlene Umdrehungen pro Minute 1750min-1
Bullet 4:
geeignet für Trockenschnitt; exzellente Schnittqualität
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TCm13
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und vieles weitere<li>Durchmesser 254mm; Schnittbreite 2,2mm; Sägeblattstärke 1,8mm; Bohrung 30mm; Zähne 60 Flachzahn mit wechselseitiger Fase; Spanwinkel 0°<li>Nebenlöcher 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 ; empfohlene Umdrehungen pro Minute 1750min-1<li>geeignet für Trockenschnitt; exzellente Schnittqualität<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TCm13
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, Steel, Metall, Trockenschnitt, Dry, Cut, Cutter, Verbundwerkstoffe, Bleche, Kunststoffe, NE, Metalle, Kabel, Kanal, Profile, SML, Rohre, Flachzahn, Fase, F, WFA, 60, Z60, 254mm, Bohrung, 30mm, 58805861
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.