Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW Mega Steel Kapp-Kreissägeblatt 230x1,8x30mm Z=60 TR-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW Mega Steel Kapp-Kreissägeblatt 230x1,8x30mm Z=60 TR-F
Stehle HW Mega Steel Kapp-Kreissägeblatt 230x1,8x30mm Z=60 TR-F
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58805879
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58805879
EAN/GTIN:
     4030555813349
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Produktbeschreibung: Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung

Made in Germany - Nur das Beste! Eigenschaften:

  • Anwendung: Geeignet für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Edelstahl, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und vielem mehr.
  • Maschinenkompatibilität: Verwendbar auf Dry-Cutter-Maschinen und universalen Metall-Cutter-Maschinen.
  • Schnittart: Ideal für den Trockenschnitt. Technische Daten:
    • Zahnform: Trapez-Flachverzahnung für präzise Schnitte.
    • Hartmetall: Bestückt mit Feinstkorn-Hartmetall TCx03 für exzellente Schnittqualität und extrem lange Standwege.
    • Qualität: Lasergeschnittener Grundkörper unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt.
    • Präzision: Höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess.
    • Lärmreduzierung: Lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Empfehlungen:
      • Für kleine Abmessungen: Stehle Parat und Unisteel Handkreissägeblätter sind empfohlen.
Weitere Informationen:
Länge:
310.00 mm
Breite:
20.00 mm
Höhe:
310.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Edelstahl, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und vieles weitere
Bullet 2:
Durchmesser 230mm, Schnittbreite 1,8mm, Sägeblattstärke 1,4mm, Bohrung 30mm; Zähne 60 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 0°
Bullet 3:
Nebenlöcher 2/7/42 ; empfohlene Umdrehungen pro Minute 1950min-1
Bullet 4:
geeignet für Trockenschnitt; exzellente Schnittqualität; extrem lange Standwege
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TCx03
Technische Daten:
Produktbeschreibung: Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt für präzise Trenn- und Gehrungsschnitte <p>Eigenschaften: <ul> <li>Anwendung: Geeignet für Trenn- und Gehrungsschnitte in Verbundstoffen, Blechen, Edelstahl, Kunststoffen, NE-Metallen, Kabelkanälen, Kabeln, Profilen, SML-Rohren und mehr. <li>Durchmesser: 230 mm <li>Schnittbreite: 1,8 mm <li>Sägeblattstärke: 1,4 mm <li>Bohrung: 30 mm <li>Zähne: 60 Trapez-Flachzahn <li>Spanwinkel: 0° <li>Nebenlöcher: 2/7/42 <li>Empfohlene Umdrehungen pro Minute: 1950 min⁻¹ <li>Geeignet für: Trockenschnitt <p>Qualitätsmerkmale: <ul> <li>Made in Germany: Hergestellt nach höchsten Qualitätsstandards. <li>Qualitätslevel 3-0-1: <ul> <li>Lasergeschnitten: Präziser Grundkörper durch lasergeschnittene Fertigung. <li>Fertigungstoleranz: Extrem enge Fertigungstoleranzen für gleichbleibende Qualität. <li>Richten und Spannen: Manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen für höchste Präzision. <li>Plan- und Rundlaufpräzision: Garantiert höchste Präzision beim Schnitt. <li>Lärmreduziert: Ausführung zur Reduzierung von Lärm und Geräuschen. <li>Hartmetall: Anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TCx03 für exzellente Schnittqualität und lange Standwege. <p>Dieses Hartmetall Metall-Kappkreissägeblatt bietet Ihnen exzellente Schnittqualität und lange Standwege für präzise Trenn- und Gehrungsschnitte in einer Vielzahl von Materialien. Ideal für den professionellen Einsatz dank seiner Robustheit und Präzision.
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, Megasteel, Metall, Trockenschnitt, Dry, Cut, Cutter, Verbundwerkstoffe, Bleche, Kunststoffe, NE, Metalle, Kabel, Edelstahl, Profile, Flachzahn, Trapezzahn, TR, F, 60, Z60, 230mm, Bohrung, 30mm, 58805879
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.