Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW TFP Plattenaufteil-Kreissägeblatt 430x4,4x80mm Z72 TR-F-FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW TFP Plattenaufteil-Kreissägeblatt 430x4,4x80mm Z72 TR-F-FA
Stehle HW TFP Plattenaufteil-Kreissägeblatt 430x4,4x80mm Z72 TR-F-FA
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58806479
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58806479
EAN/GTIN:
     4030555813424
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
stehle bausägeblatt
kreissägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall Plattenaufteil-Kreissägeblatt wird für Paket- und Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen und Schichtstoffplatten verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Plattenaufteilsägen. Die optimierte Schnittgeometrie sorgt für eine exzellente Schnittqualität. Dank der Laserornamente ist das Sägeblatt sehr geräuscharm. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Feinstkorn-Hartmetall TC03plus.
Weitere Informationen:
Länge:
430.00 mm
Breite:
430.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Plattenaufteil-Kreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung für Paket- und Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen und Schichtstoffplatten mit Plattenaufteilsägen
Bullet 2:
unter anderem geeignet für Selco
Bullet 3:
Durchmesser 430mm; Schnittbreite 4,4mm; Sägeblattstärke 3,2mm; Bohrung 80mm; Zähne 72 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 15°
Bullet 4:
Nebenlöcher 4/19/125 + 2/8,4/130
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC03plus
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall Plattenaufteil-Kreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung für Paket- und Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen und Schichtstoffplatten mit Plattenaufteilsägen<li>unter anderem geeignet für Selco<li>Durchmesser 430mm; Schnittbreite 4,4mm; Sägeblattstärke 3,2mm; Bohrung 80mm; Zähne 72 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 15°<li>Nebenlöcher 4/19/125 + 2/8,4/130<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC03plus
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, TFP, Plattenaufteil, Formatschnitt, Paketschnitt, kunststoffbeschichtete, Holzwerkstoffe, Platten, leise, geräuscharm, Trapezzahn, Flachzahn, TR, F, 72, Z72, 430mm, Bohrung, 80mm, 58806479, Selco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.