Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW RSVS Ritzkreissägeblätter 160x2,8-3,6x20mm Z=2x16 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW RSVS Ritzkreissägeblätter 160x2,8-3,6x20mm Z=2x16 ES
Stehle HW RSVS Ritzkreissägeblätter 160x2,8-3,6x20mm Z=2x16 ES
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58807910
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58807910
EAN/GTIN:
     4030555913254
Suchbegriffe:
Stehle
Leuco
Kreissägeblatt
HW
Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall Ritzkreissägeblatt mit einseitig-spitzer Verzahnung wird zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Tischkreissägen und Plattenaufteilsägen. Die Schnittbreite des zweiteiligen Sägeblattes lässt sich mittels Zwischenringen einstellen. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Feinstkorn-Hartmetall TC03.
Weitere Informationen:
Länge:
160.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Ritz-Kreissägeblatt zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen mit Tischkreissägen und Plattenaufteilsägen
Bullet 2:
zweiteilig - die Schnittbreite kann mittels Zwischenringen eingestellt werden
Bullet 3:
unter anderem geeignet für CSM
Bullet 4:
Durchmesser 160mm; Schnittbreite 2,8-3,8mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 20mm; Zähne 2x16 Einseitig-spitzer Zahn; Spanwinkel 12°
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC03
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall Ritz-Kreissägeblatt zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen mit Tischkreissägen und Plattenaufteilsägen<li>zweiteilig - die Schnittbreite kann mittels Zwischenringen eingestellt werden<li>unter anderem geeignet für CSM<li>Durchmesser 160mm; Schnittbreite 2,8-3,8mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 20mm; Zähne 2x16 Einseitig-spitzer Zahn; Spanwinkel 12°<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.