Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW TFP Plattenaufteil-Kreissägeblatt 350x4,2x60mm Z72 TR-F-FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW TFP Plattenaufteil-Kreissägeblatt 350x4,2x60mm Z72 TR-F-FA
Stehle HW TFP Plattenaufteil-Kreissägeblatt 350x4,2x60mm Z72 TR-F-FA
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58807955
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58807955
EAN/GTIN:
     4030555913865
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Dieses Hartmetall Plattenaufteil-Kreissägeblatt wird für Paket- und Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen und Schichtstoffplatten verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Plattenaufteilsägen. Die optimierte Schnittgeometrie sorgt für eine exzellente Schnittqualität. Dank der Laserornamente ist das Sägeblatt sehr geräuscharm. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Die lärmreduzierte Ausführung sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel. Bestückt mit anwendungsspezifischen Feinstkorn-Hartmetall TC03plus.
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
250.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Plattenaufteil-Kreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung für Paket- und Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen und Schichtstoffplatten mit Plattenaufteilsägen
Bullet 2:
unter anderem geeignet für Holzma 72 HPP 350
Bullet 3:
Durchmesser 350mm; Schnittbreite 4,4mm; Sägeblattstärke 3,0mm; Bohrung 60mm; Zähne 72 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 10°
Bullet 4:
Nebenlöcher 2/14/100
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC03plus
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall Plattenaufteil-Kreissägeblatt mit Trapez-Flachverzahnung für Paket- und Formatschnitte in kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen und Schichtstoffplatten mit Plattenaufteilsägen<li>unter anderem geeignet für Holzma 72 HPP 350<li>Durchmesser 350mm; Schnittbreite 4,4mm; Sägeblattstärke 3,0mm; Bohrung 60mm; Zähne 72 Trapez-Flachzahn; Spanwinkel 10°<li>Nebenlöcher 2/14/100<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC03plus
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, TFP, Plattenaufteil, Formatschnitt, Paketschnitt, kunststoffbeschichtete, Holzwerkstoffe, Platten, leise, Trapezzahn, Flachzahn, TR, F, 72, Z72, 350mm, Bohrung, 60mm, 58807955, Holzma, HPP, 350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.