Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehle HW KKO Kreissägeblatt 140x3,2x22mm Z=36 WS - HOLZ-HER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehle HW KKO Kreissägeblatt 140x3,2x22mm Z=36 WS - HOLZ-HER
Stehle HW KKO Kreissägeblatt 140x3,2x22mm Z=36 WS - HOLZ-HER
Artikel-Nr.:
     6593-Stehle-58808810
Hersteller:
     Stehle
Herst.-Nr.:
     58808810
EAN/GTIN:
     4030555837017
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Made in Germany - Nur das Beste! Diese Hartmetall Kapp-Kreissägeblätter werden zum Kappen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten verwendet. Zum Einsatz kommt es auf Kantenanleimmaschinen und Kantenbearbeitungsautomaten. Die Wechselverzahnung besitzt verschiedene Span-, Eck- und Achswinkel und die Nebenlöcher haben keine Senkung. Die spezielle NoNoise-Spanraumgeometrie sorgt für einen angenehmen Lärm- und Geräuschpegel und senkt diesem im Leerlauf um ca. 6 dB(A). Dank der Laserornamente ist das Sägeblatt sehr geräuscharm. Der Grundkörper des Sägeblattes ist lasergeschnitten und wurde unter extrem engen Fertigungstoleranzen hergestellt. Zudem bietet dieses Sägeblatt höchste Plan- und Rundlaufpräzision durch manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen im Herstellungsprozess. Bestückt mit anwendungsspezifischen Feinstkorn-Hartmetall TC06.
Weitere Informationen:
Länge:
140.00 mm
Breite:
140.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Hartmetall Kapp-Kreissägeblatt zum Kappen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten mit Kantenanleimmaschinen und Kantenbearbeitungsautomaten
Bullet 2:
unter anderem geeignet für HOLZ-HER Maschinen
Bullet 3:
Durchmesser 140mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 22mm; Zähne 36 Wechselzahn
Bullet 4:
Spanwinkel 10°; Eckwinkel 15°; Achswinkel 5°
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06
Technische Daten:
<ul><li>Hartmetall Kapp-Kreissägeblatt zum Kappen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten mit Kantenanleimmaschinen und Kantenbearbeitungsautomaten<li>unter anderem geeignet für HOLZ-HER Maschinen<li>Durchmesser 140mm; Schnittbreite 3,2mm; Sägeblattstärke 2,2mm; Bohrung 22mm; Zähne 36 Wechselzahn<li>Spanwinkel 10°; Eckwinkel 15°; Achswinkel 5°<li>Made in Germany - Qualitätslevel 3-0-1: lasergeschnitten, extrem enge Fertigungstoleranz, manuelles und maschinell-kontrolliertes Richten und Spannen, höchste Plan- und Rundlaufpräzision, lärmreduzierte Ausführung, anwendungsspezifisches Feinstkorn-Hartmetall HW TC06
Weitere Suchbegriffe: Stehle, Leuco, HW, HM, Hartmetall, KKO, Kapp, Kappen, Kanten, Kantenbearbeitung, Kantenanleimer, Anleimer, Holz, Massivholz, Furnier, Kunststoff, leise, Wechselzahn, WS, WZ, 36, Z36, 140mm, Bohrung, 22mm, 58808810, HOLZ, HER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.