Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Kombitrichter-Stahlblech verzinkt, FLMA-Ø 160 mm-1,3 l-Sieb - HANDMADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Kombitrichter-Stahlblech verzinkt, FLMA-Ø 160 mm-1,3 l-Sieb - HANDMADE
STUBAI Kombitrichter-Stahlblech verzinkt, FLMA-Ø 160 mm-1,3 l-Sieb - HANDMADE
STUBAI Kombitrichter-Stahlblech verzinkt, FLMA-Ø 160 mm-1,3 l-Sieb - HANDMADE
STUBAI Kombitrichter-Stahlblech verzinkt, FLMA-Ø 160 mm-1,3 l-Sieb - HANDMADE
STUBAI Kombitrichter-Stahlblech verzinkt, FLMA-Ø 160 mm-1,3 l-Sieb - HANDMADE
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-101440
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     101440
EAN/GTIN:
     9002793101118
Suchbegriffe:
Kombitrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
  • Flexibles Auslaufohr, aufschraubbar
  • Auswechselbares Feinsieb aus Messing
  • Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz
  • Oberfläche konserviert
  • Handgefertigt
  • Polybeutel, bedruckt, mit EAN-Code
  • Besondere Merkmale

  • Für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt
  • Öl- und dieselbeständig
  • Verpackung Abmessungen LxBxH (mm) 460 x 305 x 275 Gewicht einschließlich Verpackung (kg) 3,01 Verpackungseinheit 6,0

Weitere Informationen:
Länge:
205.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
205.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.