| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-113261 Herst.-Nr.: 113261 EAN/GTIN: 9002793867816 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rigips Ösendraht dient zur Ausbildung von Abhängungen in Gipsplattensystemen im Deckenbereich. Der Ösendraht wird dabei in Kombination mit Rigips Schnellspannabhängern verwendet. Ösendraht ist in den Längen von 125 mm bis 2.000 mm verfügbar. Ösendraht besteht als gerichteter glatter Stab aus verzinktem Spezialdraht, an dessen Ende sich eine Öse befinde Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 180.00 mm | Breite: | 160.00 mm | Höhe: | 110.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |