| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-115024 Herst.-Nr.: 115024 EAN/GTIN: 9002793108322 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Ersatzkopf 115024 von STUBAI für den Mattenschneider 1150 bietet eine zuverlässige Lösung, um die Schneidleistung Ihres Werkzeugs aufrechtzuerhalten. Dieser Ersatzkopf wurde speziell entwickelt, um perfekt zum STUBAI Mattenschneider zu passen und ermöglicht Ihnen einen nahtlosen Austausch. Hergestellt aus hochwertigem Spezialstahl garantiert der Ersatzkopf eine langanhaltende Schärfe und Präzision. Durch den einfachen Austausch können Sie Ihre Schneidarbeiten effizient fortsetzen, ohne das gesamte Werkzeug ersetzen zu müssen. Der Ersatzkopf bietet die gleiche hohe Qualität und Leistung wie der originale Mattenschneider von STUBAI. Sie können weiterhin präzise und saubere Schnitte in Baustahlgeweben und anderen Materialien wie Drahtgeflechten oder Maschendraht durchführen. Mit dem STUBAI Ersatzkopf haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Mattenschneider immer einsatzbereit ist. Egal ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder bei Heimwerkerprojekten - dieser Ersatzkopf garantiert eine zuverlässige Schneidleistung und unterstützt Sie dabei, Ihre Arbeit effizient und professionell zu erledigen. Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres STUBAI Mattenschneiders mit dem passenden Ersatzkopf und genießen Sie weiterhin präzise Schnitte und eine herausragende Leistung. Dieser Ersatzkopf ist ein unverzichtbares Zubehör für jeden, der regelmäßig mit Baustahlgeweben arbeitet und professionelle Ergebnisse erzielen möchte. Dieser Artikel eignet sich für Artikelnr. STUBAI-115004. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 150.00 mm | Breite: | 100.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Präzise Klinge: Der Ersatzkopf für STUBAI Mattenschneider 900 mm eignet sich ideal für den Dauereinsatz bei höchster Beanspruchung und ermöglicht leichtes Schneiden von Baustählen, Betonstählen, Stahldraht<li>Einfach Montage & Handhabung: Dank des einfachen Austauschs können Sie die Schneidleistung Ihres Werkzeugs mühelos aufrechterhalten<li>Ersatzteile für ein nachhaltiges Produkt: Der austauschbare Schneidkopf ermöglicht eine kosteneffiziente Lösung, um den Bolzenschneider in Top-Zustand zu halten und seine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Zylinderschrauben sind mitgeliefert<li>Hochwertiges Material: Hergestellt aus hochwertigem Spezialstahl gewährleistet der Ersatzkopf eine langanhaltende Schärfe und Präzision<li>Langlebige Leistung: Mit dem passenden Ersatzkopf können Sie die Lebensdauer Ihres Mattenschneiders verlängern und weiterhin präzise Schnitte erzielen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Baustahlmattenschneider, Bolzenschneider, Schneidewerkzeug, drahtschneider, Drahtzange, Metallzange, Schneidzange, Kabelschneider, Metalschneidergerät, Industriewerkzeug, Mattenschere, bolt, screw, cutter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |