| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-224606 Herst.-Nr.: 224606 EAN/GTIN: 9002793931715 |
| |
|
| | |
| STUBAI 6-kant Stiftschlüssel mit T-Griff, CV, vernikelt 6x100mm, 224606 Weitere Informationen: | | Länge: | 500.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Höhe: | 200.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, sechskantstiftschlüssel 6mm, inbus schraubendreher |
| | |
| |