Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Alu-Lineal eloxiert, mit Maßeinteilung 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Alu-Lineal eloxiert, mit Maßeinteilung 800 mm
STUBAI Alu-Lineal eloxiert, mit Maßeinteilung 800 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-263408
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     263408
EAN/GTIN:
     9002793209838
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal

Eloxiert, mit kratzfreier Maßeinteilung unter der Eloxalschicht, Nr. 2634 15/20 ohne Maßeinteilung

Das Schneidlineal von STUBAI ist ein hochwertiges Werkzeug zum messen , schneiden oder zeichnen .

Mit diesem Lineal meistern sie alle Aufgaben im Büro , Atelier , zu Hause ,oder in der Werkstatt.

Egal, ob Sie das Lineal zum Zeichnen verwenden oder damit viel Dinge  ausmessen –

dieses silberne Lineal in gewohnter STUBAI-Qualität ist aus stabilem und leichtem Aluminium gefertigt und fast unzerbrechlich.

Das Lineal mit einer  Skala  in cm und mm und einer Schneidekante  zum Schneiden gerader Schnitte – vor allem mit einem Messer, Cutter oder Skalpell. 

Das STUBAI Lineal eignet sich für alle Aufgaben, bei denen sauberes und präzises Arbeiten erforderlich ist.

Es ist stabiler und abriebfester als herkömmliche Kunststoff-Lineale und garantiert auch bei häufiger Benutzung gerade und glatte Kanten.

An diesem Schneidelineal werden Sie sehr lange viel Freude haben!

Weitere Informationen:
Länge:
800.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.