Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Lattenhammer mit Stahlrohrstiel 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Lattenhammer mit Stahlrohrstiel 600g
STUBAI Lattenhammer mit Stahlrohrstiel 600g
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-273501
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     273501
EAN/GTIN:
     9002793210520
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer

STUBAI Lattenhammer 600 g

  • Geschmiedet
  • Mit Stahlrohrstiel
  • Ergonomisch geformter Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Länge:
358.00 mm
Breite:
150.00 mm
Höhe:
108.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), lattenhammer, STUBAI, mit, Stahlrohrstiel, 600g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.