| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-278850 Herst.-Nr.: 278850 EAN/GTIN: 9002793846712 |
| |
|
| | |
| Um ein Falzstück aus Kunststoff effektiv zu verwenden, folgen Sie diesen Schritten: Vorbereitung des Blechs: Zuerst falzen Sie das Blech an der gewünschten Stelle. Achten Sie darauf, dass der Falz präzise und gleichmäßig ist, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Positionierung des Falzstücks: Legen Sie das Kunststoff-Falzstück mit dem passenden Prisma auf den vorbereiteten Falz. Stellen Sie sicher, dass das Prisma fest und genau auf dem Falz sitzt. Befestigung des Falzstücks: Drücken Sie das Falzstück mit dem Handgriff fest auf das Blech. Durch den Handgriff haben Sie eine gute Kontrolle und können ausreichend Druck ausüben, um den Falz zu glätten und zu verfestigen. Vorteile des Kunststoff-Falzstücks: Ein Falzstück aus Kunststoff ist besonders geeignet für Bleche, die vorbewittert, patiniert oder beschichtet sind. Der Kunststoff schont die Oberfläche des Blechs und reduziert die Gefahr von Rostbildung. Die Arbeitsflächen des Falzstücks sind um 5-7° geschrägt, und es stehen zwei Prismenhöhen zur Verfügung: 25 mm und 35 mm. Das Falzstück ist weiß und mit einem Handgriff ausgestattet, was die Handhabung erleichtert. STUBAI Falzbrett aus Kunststoff-PE: Das STUBAI Falzbrett aus hochwertigem Kunststoff-PE ersetzt traditionelle Werkzeuge wie Schaleisen und Doppelfalzeisen. Es ermöglicht eine schonende Bearbeitung von NE-Metallen (Nichteisenmetallen), was besonders bei empfindlichen und beschichteten Blechen von Vorteil ist. Durch die Verwendung des Kunststoff-Falzstücks können Sie sicherstellen, dass Ihre Bleche ohne Beschädigungen bearbeitet werden, was ihre Lebensdauer und ihr Aussehen erhält Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <p>Um ein Falzstück aus Kunststoff zu benutzen, müssen Sie zuerst das Blech an der gewünschten Stelle falzen. <p>Dann legen Sie das Falzstück mit dem passenden Prisma auf den Falz und drücken es mit dem Handgriff fest. So können Sie den Falz glätten und verfestigen <p>Ein Falzstück aus Kunststoff ist besonders geeignet für Bleche, die vorbewittert, patiniert oder beschichtet sind |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glätten, verfestigen, Vorbewitterte, Bleche, Patinierte, Beschichtete, Rostschutz, STUBAI, Falzbrett, Nichteisenmetalle, bearbeiten, Schaleisen, Ersatz, Doppelfalzeisen, Kunststoff-PE, Werkzeug, Schonende, Blechbearbeitung, Prisma, Höhen, Handgriff, für, Falzstück, Präzise, Falzarbeiten, Arbeitsflächen, Schrägung, Metallbearbeitung, Blecharbeiten |
| | |
| |