Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Rinnenschnur Spezial Orange 75m, Ø 1,5 mm - 283401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Rinnenschnur Spezial Orange 75m, Ø 1,5 mm - 283401
STUBAI Rinnenschnur Spezial Orange 75m, Ø 1,5 mm - 283401
STUBAI Rinnenschnur Spezial Orange 75m, Ø 1,5 mm - 283401
STUBAI Rinnenschnur Spezial Orange 75m, Ø 1,5 mm - 283401
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-283401
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     283401
EAN/GTIN:
     9002793845357
Suchbegriffe:
STUBAI
Rinnen
Schnur
Dach
Hochwertige STUBAI spezial Rinnenschnur made in Österreich. In dieser Ausführung ist die Rinnenschnur orange gefärbt. Die Leuchtfarbe dient zur besseren Sicht der Schnur bei Dämmerung. Da die Schnur sehr hart geflochten wurde, ist sie extrem reißfest. Die Schnur besitzt einen Durchmesser von 1,5mm und eine Länge von 75m.
Weitere Informationen:
Länge:
320.00 mm
Breite:
62.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Bullet 1:
hochwertige Rinnenschnur made in Österreich
Bullet 2:
Länge: 75m; Durchmesser: 1,5mm
Bullet 3:
Farbe: Orange
Bullet 4:
Leuchtfarbe zur besseren Sicht bei Dämmerung
Bullet 5:
extrem reißfest, hart geflochten
Technische Daten:
<ul><li>hochwertige Rinnenschnur made in Österreich <li>Länge: 75m; Durchmesser: 1,5mm <li>Farbe: Orange <li>Leuchtfarbe zur besseren Sicht bei Dämmerung<li>extrem reißfest, hart geflochten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.