| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-283402 Herst.-Nr.: 283402 EAN/GTIN: 9002793845364 |
| |
|
| | |
| Hochwertige STUBAI spezial Rinnenschnur made in Österreich. In dieser Ausführung ist die Rinnenschnur grün gefärbt. Die Leuchtfarbe dient zur besseren Sicht der Schnur bei Dämmerung. Da die Schnur sehr hart geflochten wurde, ist sie extrem reißfest. Die Schnur besitzt einen Durchmesser von 1,5mm und eine Länge von 75m. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | hochwertige Rinnenschnur made in Österreich | Bullet 2: | Länge: 75m; Durchmesser: 1,5mm | Bullet 3: | Farbe: Grün | Bullet 4: | Leuchtfarbe zur besseren Sicht bei Dämmerung | Bullet 5: | extrem reißfest, hart geflochten | Technische Daten: | <ul><li>hochwertige Rinnenschnur made in Österreich <li>Länge: 75m; Durchmesser: 1,5mm <li>Farbe: Grün <li>Leuchtfarbe zur besseren Sicht bei Dämmerung<li>extrem reißfest, hart geflochten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rinnen, schnur, Seil, Band, Leine, Strick, reiß, fest, hart, geflochten, Leucht, farben, Sicht, Dämmerung, Dunkel, heit, lang, dünn, 75m, Meter, 1, 5mm, Durchmesser, Grün, hell, grün, dunkel, 283402 |
| | |
| |