| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-284301 Herst.-Nr.: 284301 EAN/GTIN: 9002793847283 |
| |
|
| | |
| Hochwertige STUBAI Restrollenklammer made in Österreich. Die hochwertig verarbeitete V2A Spannklammer besitzt eine Bohrung zur einfachen Lagerung. Sie ist universell einsetzbar für sämtliche Restrollen. Die Restrollenklammer ermöglicht ein schnelles Verspannen beim Verarbeiten von verschiedenen Zuschnitten. In dieser Ausführung besitzt die Restrollenklammer eine Größe von 110x46mm und ein Gewicht von ca. 160g. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | hochwertig verarbeitete V2A Spannklammer, made in Österreich | Bullet 2: | mit Bohrung zur einfachen Lagerung | Bullet 3: | universell einsetzbar für sämtliche Restrollen | Bullet 4: | zum schnellen Verspannen beim Verarbeiten von verschiedenen Zuschnitten | Bullet 5: | Größe: 110x40mm; Gewicht: 160g | Technische Daten: | <ul> <li>hochwertig verarbeitete V2A Spannklammer, made in Österreich <li>mit Bohrung zur einfachen Lagerung <li>universell einsetzbar für sämtliche Restrollen <li>zum schnellen Verspannen beim Verarbeiten von verschiedenen Zuschnitten <li>Größe: 110x40mm; Gewicht: 160g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: V2A, Spann, Bohrung, einfach, Lagerung, universell, universal, schnell, ver, spannen, posten, arbeiten, Verarbeitung, Zu, schnitt, Klammer, 110mm, 40mm, 160g, 284301 |
| | |
| |