| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-345001 Herst.-Nr.: 345001 EAN/GTIN: 9002793304502 |
| |
|
| | |
| Das STUBAI Gehrmaß in der Größe von 300 mm ist eine hochwertige Kombination aus einer Federstahlschiene und einem Nussholzschenkel. entwickelt für präzise Messungen und Markierungen in der Holzbearbeitung. Die robuste Federstahlschiene gewährleistet Langlebigkeit und Stabilität, während der Nussholzschenkel einen komfortablen Griff bietet. Dieses feststehende Gehrmaß von STUBAI ist das perfekte Werkzeug für professionelle Handwerker und Tischler, die höchste Genauigkeit bei Winkelmessungen benötigen. Die präzise Skala ermöglicht schnelle und exakte Ablesungen, während der Nussholzschenkel ein gutes Handling und einfache Anwendung gewährleistet. Egal ob für Gehrungsschnitte, Rahmenbau oder Möbelherstellung - das STUBAI Gehrmaß ist ein verlässlicher Begleiter für jeden Handwerker, der auf der Suche nach einem hochwertigen und zuverlässigen Winkelmesser ist. Vertrauen Sie auf die Qualität von STUBAI für Ihre anspruchsvollen Bauprojekte. Weitere Informationen: | | Länge: | 316.00 mm | Breite: | 128.00 mm | Höhe: | 18.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Feststehendes Gehrmaß: Das Gehrmaß ist beweglich und bietet eine stabile und zuverlässige Grundlage für vielsei????ge Winkelmessungen und Winkelmarkierungen in der Holzbearbeitung</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Blanke Federstahlschiene: Hergestellt aus hochwertigem, blankem Federstahl, gewährleistet der Gehrungswinkel eine exakte und klare Ablesung von Winkeln. Die glate Oberfläche ermöglicht ein müheloses Gleiten über das Holz für genaue Messungen</span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Nussholzschenkel: Der Schenkel des Gehrwinkels besteht aus robustem Nussholz, was nicht nur für eine angenehm</span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Messingbeschlag: Der Maßwinkel ist mit einem Messingbeschlag ausgestatet, der die Ecken und Kanten verstärkt, wodurch die Lebensdauer des Gehrmaßes zusätzlich erhöht wird</span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Schenkelbreite 36 mm: Mit einer Schenkelbreite von 36 mm bietet das Gehrmaß eine op????male Balance zwischen Präzision und Handling</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Feststehendes Gehrmaß: Das Gehrmaß ist feststehend und bietet eine stabile und zuverlässige Grundlage für präzise Messungen und Winkelmarkierungen in der Holzbearbeitung <li>Blanke Federstahlschiene: Hergestellt aus hochwertigem, blankem Federstahl, gewährleistet der Gehrungswinkel eine exakte und klare Ablesung von Winkeln. Die glatte Oberfläche ermöglicht ein müheloses Gleiten über das Holz für genaue Messungen <li>Nussholzschenkel: Der Schenkel des Gehrwinkels besteht aus robustem Nussholz, was nicht nur für eine angenehme Haptik sorgt, sondern auch für Langlebigkeit und Stabilität beim Einsatz in der Werkstatt <li>Messingbeschlag: Der Maßwinkel ist mit einem Messingbeschlag ausgestattet, der die Ecken und Kanten verstärkt, wodurch die Lebensdauer des Gehrmaßes zusätzlich erhöht wird <li>Schenkelbreite 40 mm: Mit einer Schenkelbreite von 40 mm bietet das Gehrmaß eine optimale Balance zwischen Präzision und Handling<br> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschmiege, Anschlagwinkel, Schreinerwinkel, Schmiege, Winkelmesser, Holzwinkel, Maßwinkel, Anreißwinkel, Rechtwinklig, Gehrungsdreieck, Winkellehre, Winkelmaß, Holzwinkelmesser, Holzmaßstab, Winkelregel, Gradmesser |
| | |
| |