| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-418820 Herst.-Nr.: 418820 EAN/GTIN: 9002793875828 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die STUBAI Ersatzachse Ø 5 mm für Ihre Fliesenschneidmaschine Perfectcut! Dieses perfekte Ersatzteil wurde speziell für die Fliesenschneidmaschinen Perfectcut von STUBAI entwickelt. Mit professioneller Kompatibilität garantiert es optimale Nutzung und nahtlose Integration. Die robuste Konstruktion aus langlebigen Materialien gewährleistet eine zuverlässige Leistung im intensiven professionellen Einsatz. Durch präzise Fliesenzuschnitte ermöglicht die Ersatzachse exakte Schnitte, die den Anforderungen verschiedener Fliesenschneideprojekte gerecht werden. Effizient und einfach im Handling bietet dieses Ersatzteil eine zuverlässige Leistung für professionelle Ergebnisse bei jedem Projekt. Verlassen Sie sich auf die STUBAI Qualität, um Ihre Fliesenschneidmaschine stets einsatzbereit zu halten und höchste Präzision in Ihren Arbeiten zu erreichen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 340.00 mm | Breite: | 180.00 mm | Höhe: | 110.00 mm | Bullet 1: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="color:black">Perfektes Ersatzteil: </span></b><span style="color:black">STUBAI Ersatzachse geeignet sich mit dem Ø 5 mm für die Fliesenschneid- und Brechmaschinen Profi-Fix</span></span></span></p> <p><span style="display:block"><span style="height:0px"><span style="position:absolute"><span style="top:0px"><span style="left:-9999px"><span style="opacity:0"><span style="overflow:hidden"> </span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing"><b><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Professionelle Kompatibilität: </span></span></span></b><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">dieses Ersatzteil wurde für optimale Nutzung mit STUBAI Fliesenschneid- und Brechmaschinen entwickelt</span></span></span></p> | Bullet 3: | <p class="MsoNoSpacing"><b><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Robuste Konstruktion: </span></span></span></b><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Langlebige Materialien gewährleisten Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz</span></span></span></p> | Bullet 4: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black"><b>Präzise Fliesenzuschnitte: </b>Ermöglicht exakte Schnitte für verschiedene Anforderungen bei Fliesenschneidarbeiten</span></span></span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black"><b>Effizient und einfach im Handling: </b>Bietet eine zuverlässige Leistung für professionelle Ergebnisse bei jedem Projekt</span></span></span></span></p> | Technische Daten: | <p> <ul> <li><b>Perfektes Ersatzteil: STUBAI Ersatzachse geeignet sich mit dem Ø 5 mm für die Fliesenschneid- und Brechmaschinen Profi-Fix <li><b>Professionelle Kompatibilität: dieses Ersatzteil wurde für optimale Nutzung mit STUBAI Fliesenschneid- und Brechmaschinen entwickelt <li><b>Robuste Konstruktion: Langlebige Materialien gewährleisten Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz <li><b>Präzise Fliesenzuschnitte: Ermöglicht exakte Schnitte für verschiedene Anforderungen bei Fliesenschneidarbeiten <li><b>Effizient und einfach im Handling: Bietet eine zuverlässige Leistung für professionelle Ergebnisse bei jedem Projekt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einstellung, Höhenverstellbare, Führungsschiene, Federarretierung, Brettverbreiterung, Versenkbares, Schneidrad, Fliesenzuschnitt, Präzisionswerkzeug, für, Fliesen, Handwerkzeug, Schnittpräzision, Fliesentrennschneider |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |