| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-418895 Herst.-Nr.: 418895 EAN/GTIN: 9002793885919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STUBAI Ersatz-Führungsbolzen eignet sich für die "Perfectcut" Fliesenschneidemaschine, welche herausragende Handhabung und höchste Funktionalität für präzise Ergebnisse in der Fliesenbearbeitung bietet. Ihr geschütztes Doppel-Führungsschienensystem gewährleistet Stabilität und Verzugsfreiheit, während die achtfache Kugellagerführung für absolute Präzision sorgt. Die Maschine ist vielseitig anpassbar mit einem stufenlos verstellbaren Diagonalwinkel und einer ausklappbaren Brettverbreiterung. Die Trolley Funktion ermöglicht einfache Beweglichkeit, und der Führungsschlitten ist fixierbar. Mit einem durchdachten Tragebügel ist diese Maschine nicht nur leistungsstark, sondern auch mobil und stabil, ideal für professionelle Fliesenprojekte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span style="color:black">Perfektes Ersatzteil: </span></b><span style="color:black">STUBAI Ersatz-Führungsbolzen geeignet sich für die STUBAI Fliesenschneidmaschine Perfectcut</span></span></span></p> <p><span style="display:block"><span style="height:0px"><span style="position:absolute"><span style="top:0px"><span style="left:-9999px"><span style="opacity:0"><span style="overflow:hidden"> </span></span></span></span></span></span></span></p> <p> </p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b>Professionelle Kompatibilität: </b>dieses Ersatzteil wurde für optimale Nutzung mit STUBAI Fliesenschneidmaschinen entwickelt</span></span></p> | Bullet 3: | <p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family:Calibri, sans-serif; font-size:11pt">Robuste Konstruktion: </b><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif">Langlebige Materialien gewährleisten Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz</span></span></p> | Bullet 4: | <p class="MsoNoSpacing"><b style="font-family:Calibri, sans-serif; font-size:11pt">Präzise Fliesenzuschnitte: </b><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif">Ermöglicht exakte Schnitte für verschiedene Anforderungen bei Fliesenschneidarbeiten</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> </p> | Bullet 5: | <p><b style="font-family:Calibri, sans-serif; font-size:11pt">Effizient und einfach im Handling: </b><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif">Bietet eine zuverlässige Leistung für professionelle Ergebnisse bei jedem Projekt</span></span></p> | Technische Daten: | <p> <ul> <li><b>Perfektes Ersatzteil: STUBAI Ersatz-Führungsbolzen geeignet sich für die STUBAI Fliesenschneidmaschine Perfectcut <li><b>Professionelle Kompatibilität: dieses Ersatzteil wurde für optimale Nutzung mit STUBAI Fliesenschneidmaschinen entwickelt <li><b>Robuste Konstruktion: Langlebige Materialien gewährleisten Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz <li><b>Präzise Fliesenzuschnitte: Ermöglicht exakte Schnitte für verschiedene Anforderungen bei Fliesenschneidarbeiten <li><b>Effizient und einfach im Handling: Bietet eine zuverlässige Leistung für professionelle Ergebnisse bei jedem Projekt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einstellung, Höhenverstellbare, Führungsschiene, Federarretierung, Brettverbreiterung, Versenkbares, Schneidrad, Fliesenzuschnitt, Präzisionswerkzeug, für, Fliesen, Handwerkzeug, Schnittpräzision, Fliesentrennschneider |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |