Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Glättekelle mit Zahnung Serie 2K 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Glättekelle mit Zahnung Serie 2K 8 mm
STUBAI Glättekelle mit Zahnung Serie 2K 8 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-4334332K
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     4334332K
EAN/GTIN:
     9002793835488
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
STUBAI Glättekelle mit Zahnung Serie 2K 8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
279.00 mm
Breite:
187.00 mm
Höhe:
130.00 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 9,22*
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 6,55*
€ 9,24*
2 Tage
44
1
€ 6,95*
ab € 6,66*
€ 9,28*
2 Tage
31
1
€ 5,59*
ab € 7,27*
€ 10,14*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 8,53*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stubai Zmv
4334302K
ab € 8,57*
Ähnlich
SCHWAN Werkzeugfabrik
6204018
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.