Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Glättekelle Serie Kork rostfrei 28 280x130x0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Glättekelle Serie Kork rostfrei 28 280x130x0,75
STUBAI Glättekelle Serie Kork rostfrei 28 280x130x0,75
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-433631KG
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     433631KG
EAN/GTIN:
     9002793867632
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Glättekelle Frosi Serie mit Korkgriff, EAN-Etikett rostfrei, 280x130mm Von STUBAI

  aus rostfreiem Edelstahl · Spezialzahnung für die optimale Klebeverteilung, speziell bei Fliesen mit unebenen Untergrund · ergonomischer Korkgriff

 

Details Breite 130 Griff Korkgriff Länge 280 Material Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
280.00 mm
Breite:
130.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 8,23*
€ 11,92*
€ 9,80*
ab € 9,55*
€ 13,79*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.