| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-440303 Herst.-Nr.: 440303 EAN/GTIN: 9002793869131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Gitter-Rabot "gezahnt" wird aus hochwertigem Bandstahl mit Punkt-Schweißungen gefertigt und hat einen robusten Stahlgriff mit ergonomischer Ummantelung aus Kunststoff.
Der Gitter-Rabot wird u.a. zum Aufrauen bzw. Nachkratzen vom Grundputz sowie zum Egalisieren und Abreiben vom Oberputz verwendet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Der Profi Putzhobel / Gitterrabot ist zum Schleifen von Gasbeton, Styropor und Dämmputz bestens geeignet. Das Gitterrabot sollte erst angewendet werden, wenn der Putz vollständig ausgehärtet ist und eine ausreichende Oberflächenfestigkeit besitzt. | Bullet 2: | Der Putzhobel dient zum Ausgleich von Unebenheiten bei Gips- und Kalkputzen. Das Gitterrabot besteht aus hochkant stehenden, gitterförmig zusammengeschweißten Flachstahlprofilen. Der ergonomische Kunststoffgriff sorgt für eine leichte Handhabung und für optimalen Komfort bei der Anwendung. | Bullet 3: | Eigenschaften Gitterrabot gezahnt Ergonomischer Griff Robust und langlebig Besonders spitze Zähne Maße: 290x150mm | Technische Daten: | <ul> <li>Hochwertiger Bandstahl mit Punkt-Schweißungen <li>Robuster Stahlgriff mit ergonomischer Kunststoffummantelung <li>Gitterweite 30 mm x 30 mm <li>2 Seiten offen (perfekt für Arbeiten im Eckbereich) <li>2 Seiten geschlossen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |