| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-441630 Herst.-Nr.: 441630 EAN/GTIN: 9002793939483 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STUBAI Komfortheber 10-65 mm TK 75 kg/Gerät Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Aus Stahl verzinkt mit Verstärkungsrille und Holzgriff | Bullet 2: | Der Plattenheber mit dem eine Person allein schwere oder unhandlichen Platten mit einer Stärke von 35 mm heben und tragen kann | Bullet 3: | Durch die Schwenkplatte können auch Steigungen und Stufen leicht überwunden werden | Bullet 4: | Max. Tragkraft : 30 kg | Bullet 5: | Max. Breite der Platten : 35 mm. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |