| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-444702 Herst.-Nr.: 444702 EAN/GTIN: 9002793829463 |
| |
|
| | |
| Kleines, robustes Werkzeug für den Baufachmann, welches durch seine Handlichkeit und Funktionalität besticht. Gehäuse besteht aus Aluminium und wurde mit einer Oberflächenstruktur versehen, durch welche eine optimale Griffigkeit erreicht wird. Eine Seite des Grundkörpers wurde so gestaltet, daß sie als An- bzw. Auflagefläche in Fluchtlinie der Schnur dient. Dadurch ist eine optimale Markierung bei gespannter Schnur (30 m) gewährleistet. Das Nachfüllen des Gerätes mit Farbpuder ist einfach und unkompliziert. Weitere Informationen: | | Länge: | 176.00 mm | Breite: | 113.00 mm | Höhe: | 20.00 mm |
|
| | |
| | | |
| |