Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Malerspachtel Stahl Serie 2K 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Malerspachtel Stahl Serie 2K 60 mm
STUBAI Malerspachtel Stahl Serie 2K 60 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-4450042K
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     4450042K
EAN/GTIN:
     9002793834382
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel
STUBAI Malerspachtel Stahl Serie 2K 60 mm
Weitere Informationen:
Länge:
230.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,81*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 5,03*
2 Tage
24
1
€ 6,95*
ab € 3,49*
€ 5,05*
2 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 3,71*
€ 5,38*
Lager 6593
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,54*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stubai Zmv
4450022K
ab € 3,28*
Ähnlich
Stubai Zmv
4451042K
ab € 6,08*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450032K
ab € 3,14*
Ähnlich
Stubai Zmv
4451052K
ab € 6,70*
Ähnlich
SCHWAN Werkzeugfabrik
5603506
ab € 4,08*
Ähnlich
Stubai Zmv
4450062K
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.