Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Malerspachtel Stahl Serie 2K 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Malerspachtel Stahl Serie 2K 100 mm
STUBAI Malerspachtel Stahl Serie 2K 100 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-4450072K
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     4450072K
EAN/GTIN:
     9002793834412
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel
STUBAI Malerspachtel Stahl Serie 2K 100 mm
Weitere Informationen:
Länge:
330.00 mm
Breite:
130.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.