Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Ersatzräder zu Streifenschneider 38mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STUBAI Ersatzräder zu Streifenschneider 38mm
STUBAI Ersatzräder zu Streifenschneider 38mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-446602
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     446602
EAN/GTIN:
     9002793861616
Suchbegriffe:
Streifenschneider
streifenschneider
STUBAI Ersatzräder zu Streifenschneider 38mm
Weitere Informationen:
Länge:
165.00 mm
Breite:
68.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,49*
€ 7,75*
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,72*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 9,22*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 9,33*
8 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.