Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Nageltasche doppelt mit Gurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Nageltasche doppelt mit Gurt
STUBAI Nageltasche doppelt mit Gurt
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-449930
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     449930
EAN/GTIN:
     9002793830704
Suchbegriffe:
Materialtasche
Nageltasche
nageltasche

Werkzeuggürtel Leder 11 Taschen verstellbar Werkzeugtasche Handwerkergürtel
Dieser geräumige Werkzeuggürtel ist ein Muss für jeden Heimwerker und Zimmermann. Der Gurt besteht aus strapazierfähigem Nylongewebe und sorgt mit einem Metallhakenverschluss für sicheren Halt. Außerdem kann der Gürtel in der Bundweite individuell von 80 bis 125 cm eingestellt werden. Die Tasche besteht aus echtem Rauleder und sorgt für Profiqualität. Sie verfügt über 11 Taschen in unterschiedlichen Größen, 2 Hammerhalter und einem Metallclip für ein Rollbandmaß. So haben Sie Schrauben, Hammer, Nägel, Schraubenschlüssel und anderes Werkezug immer direkt am Mann. Die Seiten der Tasche sind doppelt vernäht. Dies sorgt für Stabiliät der Tasche. Mit dem Handwerkergürtel haben Sie Ihr Werkzeug jederzeit griffbereit und übersichtlich dabei. Er macht Ihnen die Arbeit leichter und erspart Ihnen Zeit. Ein echtes Highlight für die Handwerker unter Ihnen.
Technische Daten:
Material Tasche: echtes RaulederMaterial Gürtel: NylonFarbe Tasche: cognacbraunFarbe Gurt: schwarzverstellbarer Gurt von ca. 80 cm bis 125 cm Bundweite mit Metallhakenverschlussmit 11 Taschen in unterschiedlichen Größen2 HammerhalterBreite Taschen gesamt: ca. 46 cmHöhe Taschen gesamt: ca. 19 cmmit Metallclip für RollbandSeiten doppelt vernäht
Nageleisen Brecheisen Nagelzieher Nagelklaue 30cm

Weitere Informationen:
Technische Daten:
<ul> <li>Material Tasche: echtes Rauleder / Material Gürtel: Nylon / Farbe Tasche: cognacbraun <li>Farbe Gurt: schwarz / verstellbarer Gurt von ca. 80 cm bis 125 cm Bundweite mit Metallhakenverschluss / mit 11 Taschen in unterschiedlichen Größen <li>2 Hammerhalter / Breite Taschen gesamt: ca. 46 cm / Höhe Taschen gesamt: ca. 19 cm <li>mit Metallclip für Rollband / Seiten doppelt vernäht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.