Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Ledermesser 75 mm, geeignet für dickeres Leder, leicht gebogene Klinge mit hervorragender Schärfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Ledermesser 75 mm, geeignet für dickeres Leder, leicht gebogene Klinge mit hervorragender Schärfe
STUBAI Ledermesser 75 mm, geeignet für dickeres Leder, leicht gebogene Klinge mit hervorragender Schärfe
STUBAI Ledermesser 75 mm, geeignet für dickeres Leder, leicht gebogene Klinge mit hervorragender Schärfe
STUBAI Ledermesser 75 mm, geeignet für dickeres Leder, leicht gebogene Klinge mit hervorragender Schärfe
STUBAI Ledermesser 75 mm, geeignet für dickeres Leder, leicht gebogene Klinge mit hervorragender Schärfe
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-484001
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     484001
EAN/GTIN:
     9002793408057
Suchbegriffe:
Ledermesser
Schneidmesser
Lederbearbeitung
Skalpell

Das STUBAI Ledermesser ist ein unverzichtbares Werkzeug für Handwerker und Outdoor-Enthusiasten. Mit einer Klingenlänge von 75 mm ermöglicht es präzise und kontrollierte Schnitte, die höchste Ansprüche erfüllen. Die Klinge besteht aus hochwertigem, gehärtetem Stahl, der für seine Langlebigkeit und exzellente Schnittqualität bekannt ist. Der ergonomische Holzgriff sorgt für eine sichere und komfortable Handhabung, auch bei längeren Arbeiten.

Dank seiner leicht gebogenen, hakenförmigen Klinge eignet sich dieses Messer perfekt für eine Vielzahl von Lederbearbeitungstechniken, wie das Zuschneiden, Glätten und Formen. Es ist vielseitig einsetzbar und leistet ebenso gute Dienste beim Schneiden von Teppich, Dachpappe oder Holz. Auch im Outdoor-Bereich, beispielsweise beim Entasten von kleinen Ästen oder im Garten, ist das STUBAI Ledermesser ein verlässlicher Begleiter. Robust, präzise und vielseitig – das ideale Werkzeug für alle, die Wert auf Qualität und Funktionalität legen.

Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
75.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Präzision und Kontrolle</strong>: 75 mm lange, leicht gebogene Klinge für exakte und vielseitige Schnitte</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Hochwertiger Stahl</strong>: Klinge aus gehärtetem Stahl für langanhaltende Schärfe und Haltbarkeit</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Ergonomischer Holzgriff</strong>: Bietet sicheren Halt und komfortable Handhabung, auch bei längeren Einsätzen</span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Vielseitige Anwendung</strong>: Ideal für Lederbearbeitung, Schneiden von Teppich, Dachpappe und Holz</span></span></p> <p>&nbsp;</p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Outdoor-tauglich</strong>: Perfekt für Gartenarbeiten und Bushcraft-Aktivitäten wie das Entasten von kleinen Ästen</span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Präzision und Kontrolle: 75 mm lange, leicht gebogene Klinge für exakte und vielseitige Schnitte <li>Hochwertiger Stahl: Klinge aus gehärtetem Stahl für langanhaltende Schärfe und Haltbarkeit <li>Ergonomischer Holzgriff: Bietet sicheren Halt und komfortable Handhabung, auch bei längeren Einsätzen <li>Vielseitige Anwendung: Ideal für Lederbearbeitung, Schneiden von Teppich, Dachpappe und Holz <li>Outdoor-tauglich: Perfekt für Gartenarbeiten und Bushcraft-Aktivitäten wie das Entasten von kleinen Ästen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 11,77*
€ 17,11*
€ 4,80*
ab € 14,03*
€ 20,19*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.